ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-47G-WMタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24946032
TG-47G-WM-48-HA,12V
0.9
直流
12
48
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946048
TG-47G-WM-113-HA,12V
0.9
直流
12
113
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946057
TG-47G-WM-145-HA,12V
0.9
直流
12
145
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946066
TG-47G-WM-263-HA,12V
0.9
直流
12
263
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください