曜日別特売

DCギヤードモータ TG-85B-BEタイプ

DCギヤードモータ TG-85B-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-BEタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24946258TG-85B-BE-5-HA,12V5.5直流125Dカットフランジ取付
オープン
8,998
9,898(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946267TG-85B-BE-10-HA,12V5.5直流1210Dカットフランジ取付
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946276TG-85B-BE-12.5-HA,12V5.5直流1212.5Dカットフランジ取付
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946285TG-85B-BE-15-HA,12V5.5直流1215Dカットフランジ取付
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946294TG-85B-BE-18-HA,12V5.5直流1218Dカットフランジ取付
オープン
9,698
10,668(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946303TG-85B-BE-25-HA,12V5.5直流1225Dカットフランジ取付
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946312TG-85B-BE-30-HA,12V5.5直流1230Dカットフランジ取付
オープン
9,888
10,877(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946337TG-85B-BE-75-HA,12V5.5直流1275Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946346TG-85B-BE-100-HA,12V5.5直流12100Dカットフランジ取付
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946355TG-85B-BE-150-HA,12V5.5直流12150Dカットフランジ取付
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946364TG-85B-BE-200-HA,12V5.5直流12200Dカットフランジ取付
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946373TG-85B-BE-300-HA,12V5.5直流12300Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946382TG-85B-BE-500-HA,12V5.5直流12500Dカットフランジ取付
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946398TG-85B-BE-750-HA,12V5.5直流12750Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946407TG-85B-BE-1000-HA,12V5.5直流121000Dカットフランジ取付
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946328TG-85B-BE-50-HA,12V5.5直流1250Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする