曜日別特売

DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ

DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ - ツカサ電工
(2件のレビュー)
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24946644TG-85B-KU-13-KA,12V5.5直流1213Dカットフランジ取付
オープン
3,988
4,387(税込)
当日出荷
24946678TG-85B-KU-24-KA,12V5.5直流1224Dカットフランジ取付
オープン
3,988
4,387(税込)
当日出荷
24946705TG-85B-KU-75-KA,12V5.5直流1275Dカットフランジ取付
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24946714TG-85B-KU-96-KA,12V5.5直流1296Dカットフランジ取付
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24946732TG-85B-KU-144-KA,12V5.5直流12144Dカットフランジ取付
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24946748TG-85B-KU-216-KA,12V5.5直流12216Dカットフランジ取付
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24946635TG-85B-KU-10-KA,12V5.5直流1210Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24946653TG-85B-KU-16-KA,12V5.5直流1216Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24946662TG-85B-KU-19-KA,12V5.5直流1219Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24946687TG-85B-KU-36-KA,12V5.5直流1236Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
24946696TG-85B-KU-59-KA,12V5.5直流1259Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24946723TG-85B-KU-113-KA,12V5.5直流12113Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24946714
2023-06-07
用途: ロボット製作で活用させていただいております。

トルクの高いギヤードモータを探していたところ、ちょうど仕様の近いモノがみつかりました。実験してみたところ、仕様を満たしておりました。想定より早い納期で入手することができ、大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 24946732
2019-07-07
用途: 播種機に組み込み、肥料の繰り出しに使用
有限会社岩崎農場農・林・水産業

多様なスペックの中から今回の用途に合ったものを選択できたと思っています。
注文の際に、こちらの商品のようにラインナップの多いものは、比較・絞り込みがもう少し便利にできていると、ありがたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする