DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ

DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ - ツカサ電工
取付方式フランジ取付軸の形状Dカット電圧(V)24電源直流モータータイプギヤードモーター定格出力(W)5.5定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
取付方式
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24946766TG-85C-AMD-10-KA,24V5.5直流2410フランジ取付Dカット
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
24946775TG-85C-AMD-15-KA,24V5.5直流2415フランジ取付Dカット
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24946784TG-85C-AMD-18-KA,24V5.5直流2418フランジ取付Dカット
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946793TG-85C-AMD-25-KA,24V5.5直流2425フランジ取付Dカット
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946802TG-85C-AMD-30-KA,24V5.5直流2430フランジ取付Dカット
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946818TG-85C-AMD-36-KA,24V5.5直流2436フランジ取付Dカット
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946827TG-85C-AMD-50-KA,24V5.5直流2450フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946836TG-85C-AMD-60-KA,24V5.5直流2460フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946845TG-85C-AMD-75-KA,24V5.5直流2475フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946854TG-85C-AMD-90-KA,24V5.5直流2490フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
24946863TG-85C-AMD-100-KA,24V5.5直流24100フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946872TG-85C-AMD-120-KA,24V5.5直流24120フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946888TG-85C-AMD-150-KA,24V5.5直流24150フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946897TG-85C-AMD-200-KA,24V5.5直流24200フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946906TG-85C-AMD-250-KA,24V5.5直流24250フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946915TG-85C-AMD-300-KA,24V5.5直流24300フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24946924TG-85C-AMD-500-KA,24V5.5直流24500フランジ取付Dカット
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24946757TG-85C-AMD-5-KA,24V5.5直流245フランジ取付Dカット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする