ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85C-BGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
365
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24947098
TG-85C-BG-12.5-KA,24V
5.5
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947107
TG-85C-BG-25-KA,24V
5.5
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947116
TG-85C-BG-36-KA,24V
5.5
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947125
TG-85C-BG-60-KA,24V
5.5
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947134
TG-85C-BG-100-KA,24V
5.5
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947143
TG-85C-BG-150-KA,24V
5.5
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947168
TG-85C-BG-300-KA,24V
5.5
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947177
TG-85C-BG-500-KA,24V
5.5
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947186
TG-85C-BG-700-KA,24V
5.5
直流
24
700
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24947152
TG-85C-BG-200-KA,24V
5.5
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください