ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85C-KUタイプ
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24947326
TG-85C-KU-13-KA,24V
直流
24
13
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947353
TG-85C-KU-24-KA,24V
直流
24
24
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947387
TG-85C-KU-75-KA,24V
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,188
¥
4,607
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24947396
TG-85C-KU-96-KA,24V
直流
24
96
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,188
¥
4,607
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947414
TG-85C-KU-144-KA,24V
直流
24
144
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,188
¥
4,607
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947423
TG-85C-KU-216-KA,24V
直流
24
216
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
4,188
¥
4,607
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947317
TG-85C-KU-10-KA,24V
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24947335
TG-85C-KU-16-KA,24V
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24947344
TG-85C-KU-19-KA,24V
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24947362
TG-85C-KU-36-KA,24V
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24947378
TG-85C-KU-59-KA,24V
直流
24
59
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24947405
TG-85C-KU-113-KA,24V
直流
24
113
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください