曜日別特売

DCギヤードモータ TG-85E-KUタイプ

DCギヤードモータ TG-85E-KUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85E-KUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85E-KUタイプ - ツカサ電工
種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24948008TG-85E-KU-13-KA,24V直流2413Dカットフランジ取付
オープン
4,088
4,497(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948035TG-85E-KU-24-KA,24V直流2424Dカットフランジ取付
オープン
4,088
4,497(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948062TG-85E-KU-75-KA,24V直流2475Dカットフランジ取付
オープン
4,188
4,607(税込)
当日出荷
24948078TG-85E-KU-96-KA,24V直流2496Dカットフランジ取付
オープン
4,188
4,607(税込)
当日出荷
24948096TG-85E-KU-144-KA,24V直流24144Dカットフランジ取付
オープン
4,188
4,607(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948105TG-85E-KU-216-KA,24V直流24216Dカットフランジ取付
オープン
4,188
4,607(税込)
12日以内出荷
返品不可
24947992TG-85E-KU-10-KA,24V直流2410Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24948017TG-85E-KU-16-KA,24V直流2416Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24948026TG-85E-KU-19-KA,24V直流2419Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24948044TG-85E-KU-36-KA,24V直流2436Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24948053TG-85E-KU-59-KA,24V直流2459Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
24948087TG-85E-KU-113-KA,24V直流24113Dカットフランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする