曜日別特売

DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ

DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24948114TG-87A-GU-3.5-KA,12V1.7直流123.5Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
24948123TG-87A-GU-4.9-KA,12V1.7直流124.9Dカットフランジ取付
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948132TG-87A-GU-12.5-KA,12V1.7直流1212.5Dカットフランジ取付
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
24948148TG-87A-GU-17.3-KA,12V1.7直流1217.3Dカットフランジ取付
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948157TG-87A-GU-24.1-KA,12V1.7直流1224.1Dカットフランジ取付
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948166TG-87A-GU-44-KA,12V1.7直流1244Dカットフランジ取付
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948175TG-87A-GU-61.2-KA,12V1.7直流1261.2Dカットフランジ取付
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
24948184TG-87A-GU-85.1-KA,12V1.7直流1285.1Dカットフランジ取付
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
24948193TG-87A-GU-118-KA,12V1.7直流12118Dカットフランジ取付
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948202TG-87A-GU-155-KA,12V1.7直流12155Dカットフランジ取付
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
24948218TG-87A-GU-216-KA,12V1.7直流12216Dカットフランジ取付
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24948227TG-87A-GU-300-KA,12V1.7直流12300Dカットフランジ取付
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24948236TG-87A-GU-418-KA,12V1.7直流12418Dカットフランジ取付
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24948245TG-87A-GU-581-KA,12V1.7直流12581Dカットフランジ取付
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする