スプレーワークーHG シングルエアーブラシセット (180D)

スプレーワークーHG シングルエアーブラシセット (180D) TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

グラデーションやぼかし迷彩などの本格的なエアーブラシ塗装が手軽に楽しめるセットです。
シングルアクションタイプのエアーブラシをはじめエアーカンやエアーホースも付いて、すぐに吹きつけ塗装が行えます。
エアーブラシ本体は精度が高く耐久性に優れる金属製。
幅約1mmの細い線の吹き付け塗装から、1/24カーモデルのボディなどの広い面積の塗装までこなします。エアーカン180Dはオゾン層を壊さないDME(ジメチルエーテル)ガスを使用。
また、エアーホースは柔軟性に優れ取りまわしがしやすいカールタイプを採用しました。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることのできるほとんどの塗料が吹きつけできます。
容量15mLの塗料カップ付き。

ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)15 エアー取付口PF1/8 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24957914 74525
12,000
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24957914
2020-04-02
用途:
塗装作業時
その他業種

コンプレッサーと、電源のない環境で使用できるエアブラシ。どうせ、少量の作業なので、替えのスプレー缶1本あれば安心して作業出来ます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする