自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24979246
2019-02-21
- 用途:
- 9S SORA用に購入
9S SORA FC-3450用インナーリングとして購入しました。
10Sに対して9Sはクランクのリング間隔が0.3mm程広くなりますが
チェーンリングは共通して使われている物が在り、今回FC-6750が
安価なので試しに購入してみました。
FC-3450に取り付けて動かしてみると、変速性能に変化無く同様に使えました。
既にアウターリングはFC-4650を付けていて9Sと10Sの部品ミックス状態、
保障はできないけれど混ぜて使っても動作可能です。
FC-3450の正規のインナーリングは鉄製で、対するFC-6750はアルミ製、
耐久性では劣っても10gの軽量化に成りました。
- 対象商品:
- 24979246
2018-10-24
- 用途:
- 交換パーツとして
その他業種
品質、グレード、価格、どこと比較しても申し分無し。
当初、想定していた商品より価格は同じで、かつワンランク上でした。
- 対象商品:
- 24979246
2017-12-25
- 用途:
- FC-5750の交換用に
何故か、FC-5750のインナー34Tより販売価格が安いため、こちらを購入。実走はまだだが、仮組した様子では特に問題無さそ。しかしながら、5750の34Tと比べると、歯の切削具合は結構異なるので、実走してみるまでは何とも言えない。
他の工具類や整備ケミカル類、消耗品等と合わせて購入できるところは大変ありがたいので、モノタロウには、今後ともシマノのスモールパーツの取り扱いを拡充してほしい。