ペンタックス10倍双眼鏡

ペンタックス10倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

フルマルチコーティング採用のスタンダードポロタイプ。
軽量かつ堅牢なアルミボディ。
全てのレンズとプリズムの透過面にコーティングを施したフルマルチコーティングによりでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
隅々までクリアな視界を実現する高屈折率ガラスプリズム(BaK4)採用。

倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)50 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約900 最短合焦距離約9m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約166×198×57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24969306 SP 10×50
14,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする