ペンタックス10倍双眼鏡
天候を気にせず、さまざまなシーンで活躍する防水コンパクトモデル。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。
疲れにくいロングアイレリーフ。メガネを外さず使用可能。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約350
最短合焦距離約1.9m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約112×116×69
内容量1個
天候を気にせず、さまざまなシーンで活躍する防水コンパクトモデル。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。
疲れにくいロングアイレリーフ。メガネを外さず使用可能。