昇降天板付きスペシャルワゴン(2段タイプ)

昇降天板付きスペシャルワゴン(2段タイプ) 山金工業 昇降天板付きスペシャルワゴン(2段タイプ) 山金工業 昇降天板付きスペシャルワゴン(2段タイプ) 山金工業

材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)(天板)60 均等荷重(kg)160 キャスター径(Φmm)75 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)22.5 材質(天板表面)塩ビシート 芯材天板/パーチクルボード グリーン購入法適合 引出しなし 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24992923 UD-H750F-GI 3 750×500×974~1204
144,730
88,014
96,815 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
24992932 UD-S750F-GI 2 750×500×674~904
133,180
81,014
89,115 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

昇降天板付スペシャルワゴン

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする