ネットレジスター TK-2800

ネットレジスター TK-2800 カシオ計算機

インターネット直結レジスター「ネットレジ」・2シート・タッチキー。
ネットレジに接続可能なローエンドモデル新製品。
省スペース化を実現したコンパクトでスタイリッシュなデザイン。
漢字レシート・ヨコ型領収書に加え、売上ジャーナルも出力可能。
静音・高速で鮮明な印字が行えるサーマルプリンタ。
漢字表示対応のバックライト付大型液晶。
PLU別点検/精算、時間帯別点検/精算など多彩な集計機能を搭載。
複数税率対応(新消費税対応)。お客様ご自身で簡単に消費税率が変更できます。2種類の消費税率に対応可能。
売り上げ集計管理サービス(ネットレジサービス)。インターネットに接続し、売り上げ情報をさまざまな角度から確認・分析が可能。効果的な施策をタイムリーに打つことができ、お店の経営改善に貢献。
オートカッター。レシートや領収書を自動的にカットするオートカッターを搭載。印字のつど手でカットする手間が省けます。
電子決済サービス(ネットレジサービス)。電子決済端末KT-10との接続により、クレジットカードなどでの支払いに対応可能。

種別4部門 20000PLU 仕様ドロア/S、レシート/2シート、LANネットレジ/有 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×240 キーボードタッチキー 内容量1台
取扱説明書:
注意
※2019年9月まで!「軽減税率対策補助金」対象商品です。補助金でレジ購入金額の2/3が還付されます。
※詳細は「軽減税率対策補助金事務局」HPをご確認ください。
「A-1型 レジ・導入型」が対象です。
※メーカー領収書はご購入後、「購入履歴」のページから印刷することが可能です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25690972 TK-2800-4S
オープン
 
 
取扱い終了
25690988 TK-2800-4SBK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする