ヨド物置 エスモ ESE-1205E

ヨド物置 エスモ ESE-1205E ヨドコウ

高さ(mm)1501 シリーズエスモ 扉形式引き戸 その他設置工事付もございます 質量(kg)67 耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床面積(m2)0.62(0.19坪) 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)585×1310 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1195×383×1415 内容量1台
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25691392 ESE-1205E 1200 513 棚板(1205-L型×3、1205-S型×2)、アンカープレート・転倒防止金具付 3枚扉タイプ スノーシルバー
70,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691408 ESE-1205E 1200 513 棚板(1205-L型×3、1205-S型×2)、アンカープレート・転倒防止金具付 3枚扉タイプ メタリックローズ
70,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691417 ESE-1205E 520 1200 棚板5枚(1205-L型3枚、1205-S型2枚、棚板高さ調節:10cm間隔)、アンカープレート・転倒防止金具 一般型 プレシャスホワイト
70,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691426 ESE-1205E 520 1200 棚板5枚(1205-L型3枚、1205-S型2枚、棚板高さ調節:10cm間隔)、アンカープレート・転倒防止金具 一般型 エバーグリーン
70,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691435 ESE-1205E 520 1200 棚板5枚(1205-L型3枚、1205-S型2枚、棚板高さ調節:10cm間隔)、アンカープレート・転倒防止金具 一般型 スミ
70,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691444 ESE-1205E 520 1200 棚板5枚(1205-L型3枚、1205-S型2枚、棚板高さ調節:10cm間隔)、アンカープレート・転倒防止金具 一般型 ダークウッド
70,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする