マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 3段切替 バイカラー (節水 マッサージ 掃除 リラックス)
白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のある切替シャワーヘッドです。
シャワー・ジェット・スポットの3種類の水流に切替ができます。
スポットシャワーの心地よい刺激で、リフレッシュできます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター1個
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.5
内容量1個
注意
※取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25693413
2021-04-23
- 用途:
- 入浴時
医療・福祉・介護関連業
軽くて使いやすいし、水圧も十分です。
節水効果にも期待していますが、水を止めた後に数秒タラタラと流れ落ちるのが気になりますね。