マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット 3段切替 バイカラー(節水 マッサージ 掃除 リラックス)
白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のある切替シャワーヘッドです。
シャワー・ジェット・スポットの3種類の水流に切替ができます。
スポットシャワーの心地よい刺激で、リフレッシュできます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
内容量1セット
商品説明動画
だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]