ヨドコウ
ヨド物置 エスモ ESE-1509E
仕様
棚板高さ調節/10cm間隔
必要ブロック数/6コ(別途)
高さ(mm)
1501
シリーズ
エスモ
扉形式
引き戸
間口(mm)
1500
奥行(mm)
900
その他
設置工事付もございます
付属品
棚板(1509-L型×4、1509-S型×2)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)
101
タイプ
3枚扉タイプ
耐荷重(N/m
2
)
屋根/1500、棚/1500、床/4500
床面積(m
2
)
1.35(0.41坪)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
786×1310
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1452×770×1410(屋根補強下/1383)
内容量
1台
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25691812
ESE-1509E
スノーシルバー
¥105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691828
ESE-1509E
スミ
¥105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691837
ESE-1509E
ダークウッド
¥105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691846
ESE-1509E
メタリックローズ
¥105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691855
ESE-1509E
プレシャスホワイト
¥105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25691864
ESE-1509E
エバーグリーン
¥105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください