パネルマウント温度コントローラ

パネルマウント温度コントローラ マザーツール

リレー2ヶ所搭載のパネルマウント温度コントローラです。

測定範囲(℃)-40~100 精度(℃)±1(-20~100℃) 電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-1000NA-2(トランス付属タイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×68 センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃) 分解能(℃)0.1 使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25696423 AUM-1000NA-1
10,500
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする