マザーツール
デュアル表示温度モジュール
2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。
用途
温度モニター用
測定範囲(℃)
0~90
精度(℃)
±1(0~40℃)
質量(g)
約40(電池含む)
電源
CR2032(3V)×1(お試し電池付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×34×16.2
分解能(℃)
0.1
機能
温度計
使用温湿度範囲
0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
電池寿命
約1年
検知方式
サーミスタ
センサーコード長(m)
約1.5
温度表示方式
デジタル
測定周期
3秒/回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696728
MT-145
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください