デジタルLED表示大文字温度計

デジタルLED表示大文字温度計 - マザーツール

アラーム機能付きの大型温度計です。

測定範囲(℃)-9.9~99.9付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2質量(kg)約2.5電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外)分解能(℃)0.1外部出力DC24V/2A使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル測定周期1秒/回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696877MT-872
オープン
98,980
108,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする