USB2チャンネルPCストレージオシロスコープ

USB2チャンネルPCストレージオシロスコープ マザーツール

パソコン接続の2チャンネルオシロスコープです。

付属品USBケーブル、取説、60MHzオシロ用プローブ×2、専用ドライバCD 質量(g)約638 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×200×55 サンプリング最大1GS/s 入力インピーダンス1MΩ カップリングAC/DC、GND 電圧軸レンジ5mV/div~2V/div 時間軸レンジ0.1μs/div~100ms/div 内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
インターフェース
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57643163 PCSU1000(校正書・トレーサビリティ体系図付) 60 (入力)2チェンネル IBMコンパチPC, Win98SE or それ以上のOS(Win10未対応) USB
オープン
119,800
131,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
25697105 PCSU1000 60MHz (入力)2チェンネル - -
98,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする