ステンレス Cカン

ステンレス Cカン ひめじや ステンレス Cカン ひめじや ステンレス Cカン ひめじや

チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)18 種類リンク 使用荷重(kg)30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25697717 C-6 6 23 8
オープン
429
472 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする