ステンレス ロングアイボルトB型

ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじや ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじや

首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)29 寸法L(mm)16 寸法H(mm)31 使用荷重(kg)50 ねじ径(mm)M6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25698277 LBB-6x60
オープン
999
1,099 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする