ステンレス プチカラビナ

ステンレス プチカラビナ ひめじや ステンレス プチカラビナ ひめじや

チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)21 種類カラビナ 寸法L(mm)58 使用荷重(kg)60 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25698417 P-5
オープン
719
791 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする