ステンレス スプリングフックS

ステンレス スプリングフックS ひめじや ステンレス スプリングフックS ひめじや
(1件のレビュー)

チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)262 種類スナップフック 使用荷重(kg)300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25698514 SS-12 12 140 21 67 16 23
オープン
2,298
2,528 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25698514
2022-03-29
用途:
ケーブルマシンのアタッチメント
サービス業

前回の商品からのリピートになります。今回はサイズアップした商品を購入しましたが、相変わらずの高品質なもので非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする