ステンレス スプリングフックSオープン型
環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく。開口部が大きく開き、使いやすい。外開きなので、外部からの力で不用意に開く心配がありません。ロック機能付き。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)138
種類スナップフック
寸法L(mm)100
使用荷重(kg)200
寸法S(mm)27
寸法D(mm)10
寸法W(mm)51
寸法d1(mm)10.5
寸法d2(mm)16
内容量1個