ステンレス スイベル

ステンレス スイベル ひめじや ステンレス スイベル ひめじや

ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)200 種類スイベルスナップ 寸法L1(mm)102 使用荷重(kg)300 寸法D(mm)9 寸法L2(mm)23 寸法W1(mm)39 寸法W2(mm)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25698733 YT-9
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする