ステンレス ターンバックル フック式
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)75
寸法L(mm)90
ねじ径M6
寸法L1(mm)155
使用荷重(kg)80
寸法A(mm)50
寸法S(mm)9
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)210
寸法W(mm)19
内容量1個