ステンレス 豆ブロック2車

ステンレス 豆ブロック2車 ひめじや ステンレス 豆ブロック2車 ひめじや ステンレス 豆ブロック2車 ひめじや

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

車輪径(Φmm)25 材質(本体)ステンレス 質量(g)210 種類滑車 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)70 寸法A(mm)30 寸法D(mm)6 寸法B(mm)45 寸法C(mm)14 使用ロープ径(mm)~10 車数2 車溝幅(mm)11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25699205 MB-25-2
オープン
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする