ステンレス 豆ブロック2車
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
質量(g)650
種類滑車
寸法L(mm)127
使用荷重(kg)240
寸法A(mm)54
寸法D(mm)8
寸法B(mm)54
寸法C(mm)21
使用ロープ径(mm)~14
車数2
車溝幅(mm)14
内容量1個
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!