ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パール金属
パール金属の 厨房用品
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
シンプル・ウェア 洗剤・スポンジラック
シンプル・ウェア 洗剤・スポンジラック
注文コード
材質
本体/鉄(エポキシ樹脂塗装)、吸着盤/塩化ビニル
仕様
吸着盤付
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
165×80×75
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
HW-7311
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25890183
HW-7311
オープン
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ステンレス S-VT ステンレス シンプルラック (吸盤)
レック(LEC)
税込
¥
659
¥
599
(10)
バスケットへ
Nポゼ ステンレス 洗剤・スポンジ入れ
アスベル
税込
¥
769
¥
699
(1)
バスケットへ
デュアリス 18-8ステンレス製洗剤・スポンジラック
パール金属
税込
¥
1,309
¥
1,190
バスケットへ
18-8スポンジ入れ (メッシュタイプ・着脱式)
タケコシ
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
ボトルスポンジラックDX
TAKAGI
税込
¥
1,529
¥
1,390
(1)
バスケットへ
Riffle マルチ ボトル ・ スポンジラック
レック(LEC)
税込
¥
538
¥
489
(1)
バスケットへ
アルファージュ ステンレス製スポンジ・タワシラック
パール金属
税込
¥
659
¥
599
(1)
バスケットへ
メタルラックバスケット
アイリスオーヤマ
税込
¥
746
~
¥
678
~
(3)
ボトルスポンジラック
TAKAGI
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
アクアスプラッシュ 抗菌ステンレス製洗剤・スポンジ入れ
パール金属
税込
¥
1,099
¥
999
ビューノ ステンレス製スポンジラック
パール金属
税込
¥
659
¥
599
バスケットへ
SUIグート コンパクトラック
和平フレイズ
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
ダイヤ 水切りスポンジラック
ダイヤコーポレーション
税込
¥
296
¥
269
ステンレス スポンジホルダー
レック(LEC)
税込
¥
373
¥
339
バスケットへ
日本製の洗剤・スポンジラック<大>
パール金属
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
18-8ステンレス スポンジホルダー
タカギ
税込
¥
505
¥
459
(1)
SUIグート ワイヤーたわしラック
和平フレイズ
税込
¥
659
¥
599
(1)
バスケットへ
キッチン用水切りスポンジホルダー
東和産業
税込
¥
263
¥
239
(1)
バスケットへ
ワイドバスケット(深型)
ルミナス
税込
¥
978
~
¥
889
~
(2)
ステンレス ボトルスポンジラック
ノーブランド
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
水切り・たわし受け・ラック
スポンジ・たわし入れ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります
水切りバスケット
水切りマット
水切りトレー
スポンジ・たわし入れ
伸縮パイプ棚
グラススタンド
その他水切り用品
シェアする