あさサラダ 角型漬物器1.0L

あさサラダ 角型漬物器1.0L パール金属
(1件のレビュー)

フタを閉めるだけで簡単に漬かり、軽くて扱いやすいプラスチック製漬物器。

容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×95×80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25897296 C-158
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25897296 C-158 11047745 HB-5395 HB-5395 ピクベジ 角型漬物器 パール金属 11047745 ピクベジ 角型漬物器 パール金属 1個 999 税込1,099 仕様変更。内容量1.0Lを1.6Lに変更、形状も異なっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25897296
2020-05-15
用途:
一夜漬け、浅漬け用
その他業種

冷蔵庫に入れておくのに邪魔にならない大きさで便利。
バネの強さも少量を漬けるのにちょうどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする