エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L

エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L パール金属
(1件のレビュー)

軽い力で押しやすい。
力の弱い方にもやさしい設計。
手のひら全体で押せるアップ形状。
電気を使わず長時間温度を持続。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。
簡単にはずせる着脱式上ぶたと中栓無しの広口タイプなのでお手入れ簡単。

材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×325(持ち手含まず) 保冷温度10℃以下(10時間) 保温温度57℃以上(24時間)、73℃以上(10時間) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25899116 HB-1909 2.5 ステンホワイト 着脱式フタ。軽い力で押しやすく、手のひら全体で押せるアップ形状。
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25899098 HB-1561 2.5 ブラウン 着脱式フタ。軽い力で押しやすく、手のひら全体で押せるアップ形状。
9,000
 
 
取扱い終了
25899107 HB-1562 2.5 ボルドー -
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25899116 HB-1909 21446908 HB-6762 HB-6762 エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー) パール金属 21446908 エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー) パール金属 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25899107
2020-01-03
用途:
朝、昼、晩の食事時
あした 様 (飲食業)

2,5リットル位で丁度良いかもなくなれば又たせば良いし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする