パール金属
モチーフ 5連フック
ピアノの鍵盤をモチーフにした5連フック。
キッチンの小物たちの集う場所です。
連数
5
取付け方法
マグネット
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×45×45(使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25900062
HB-1109
ホワイト
¥
1,700
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25900078
HB-1110
ブラック
¥
1,700
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25900087
HB-1111
レッド
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください