彩創 麺プレート<丸>(すのこ付)

彩創 麺プレート<丸>(すのこ付) パール金属

形状丸皿 材質ABS樹脂 電子レンジ× 食器洗浄機× 寸法(外径×高さ)(mm)220×20 食器の種類洋食器 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25903203 HB-647 220 20 グリーン
480
339
373 (税込)
翌々日出荷

返品不可
25903194 HB-646 220 20 ブルー
480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする