ワンタッチルーム&インスタントトイレセット

ワンタッチルーム&インスタントトイレセット メテックス
(4件のレビュー)

床に置くだけで自動的に立ち上がり、更衣室が一瞬で出来上がり。
天井カバー付きでプライバシー保護も万全。
用を足している時に風で飛ばされないように支えるストラップ付き。
折り畳むと小さくフラットになり、キャリーバッグで楽々持ち運び。

ワンタッチルームテント:ブルー 付属品ワンタッチルームテント:ペグ8本、ロープ(ストッパー付)4本、ポーチ1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書、インスタントトイレ:(蓄便袋、吸水パッド)×10シート 材質ワンタッチルームテント:本体・ルーフカバー・ロープ:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール 寸法(mm)ワンタッチルームテント:約960×960×1600(収納時:約510×50)、インスタントトイレ:約420×390×355(収納時:約420×390×65)、梱包寸法:約510×510×135(テントとトイレは同梱包) 質量(kg)ワンタッチルームテント:約1.7、インスタントトイレ:約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25726864 NBBOR-BL-SET
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチルーム使用方法
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25726864
2023-05-16
用途:
トイレのリフォーム時及び災害用
卸売・小売業

コンパクトに収納できるので必要時に重宝しそうです。
トイレは、少し強度が心配なので、使用頻度により買い換えが必要だと思います。

対象商品:
25726864
2020-10-25
用途:
クリニックで発熱者用のトイレとして
医療・福祉・介護関連業

といれはダンボールでできており使えませんのでテント内にポータブルトイレを入れて使用しています。

対象商品:
25726864
2019-12-12
用途:
トイレ修理の際
道仁地域活動協議会 様 (その他業種)

商品としては、非常時には絶対欠かせないもので、今後購入を増やしていく予定。

対象商品:
25726864
2017-03-23
用途:
災害時に利用します
認定特定非営利活動法人AMDA 様 (その他業種)

まだ実際には利用していません。
使用後の後処理についてどうするかが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする