寒肥・お礼肥

寒肥・お礼肥 ヤマトコーポレーション
(4件のレビュー)

花後、収穫後の庭木類、果樹、花木などの栄養補給に。生育期間の長い植物に適した肥料です。

成分
窒素全量:2.4%
リン酸全量:5.8%
内<溶性リン酸:1.4%
加里全量:3.4%
適合作物庭木類、果樹、花木 形状ペレットタイプ 名称園芸配合14号 登録保証指定配合肥料生産業者保証票 内容量1袋(5kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25727643 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25727643
2021-05-26
用途:
樹木の追肥

さつきの花の咲き具合が悪いためお礼肥用に購入。効果は来年になってしまうが5mm程の顆粒なので使い勝手は良い。

対象商品:
25727643
2019-12-18
用途:
鉢植えと庭の花木に寒肥として使います。
教育・研究機関

ペレット状なので簡単にまきやすいです。家の近くには気に入った肥料の取り扱いがないので選べて宅配で届くので助かります。

対象商品:
25727643
2019-01-26
用途:
柑橘類のお礼肥
農・林・水産業

庭先の晩白柚、甘夏が立派で今まで油かすをお礼肥にしてました、今年は専用の寒肥料、お礼肥として当商品を購入しました、来年の成果が楽しみです。よければ他の果樹にも使用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25727643
2018-02-27
用途:
肥料まき

モノタロウ様に問い合わせて、ペレットタイプとのことなので選んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする