ランプチェンジャーセット

ランプチェンジャーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

高天井照明のさまざまなランプ交換に対応する「ランプチェンジャーセット」

適合ランプシリカ電球、高輝度放電灯(HID ランプ)一般型 縮長(m)(アルミポール)約1.9 内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの製品はランプチェンジャーセットのみです。ご使用には別売のセードキャッチャー、ポールが必要となります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25729427 DLC-330MS アルミポール(3.3m)×1、キャッチヘッド(高輝度放電灯用)×1 (ランプ)DLC-SCH6:55~75 (アルミポール)約3.3 (アルミポール)約0.7 (アルミポール)2段
31,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25729436 DLC-600MS アルミポール(6m)×1、キャッチヘッド(高輝度放電灯用)×2 (ランプ)DLC-SCH6:55~75、DLC-SCH7:90~120 (アルミポール)約6 (アルミポール)約1.5 (アルミポール)4段
56,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25729445 DLC-930MS アルミポール(9.3m)×1、キャッチヘッド(高輝度放電灯用)×2 (ランプ)DLC-SCH6:55~75、DLC-SCH7:90~120 (アルミポール)約9.3 (アルミポール)約3.1 (アルミポール)7段
85,400
 
 
取扱い終了

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプチェンジャーセット

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする