ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アズワン
アズワンの 医療
アズワンの 検査・診察
アズワンの 採尿・採便用品
貯尿器スタンド ACB-6S 6人用
貯尿器スタンド ACB-6S 6人用
注文コード
25922934
注文コード
25922934
貯尿器を並べて置くのに便利なスタンドです。
棚板トレーは取り外し可能で、洗浄もできます。
様々な便尿器の収納にも便利です。
仕様
6人用、(貯尿器)材質/PP(ポリプロピレン) サイズ/110×150×241.2mm
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×250×865
トレー内寸(mm)
400×250×20
アズワン品番
8-3956-01
内容量
1台
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
ACB-6S
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
25922934
ACB-6S
¥
43,000
¥
42,900
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
尿器架台(12コ掛)
松吉医科器械
税込
¥
98,890
¥
89,900
バスケットへ
マイスコ貯尿便尿器架台
松吉医科器械
税込
¥
94,490
¥
85,900
バスケットへ
尿器掛(角型)
松吉医科器械
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
便尿器スタンド 本体(6人用)
アズワン
税込
¥
96,140
¥
87,400
バスケットへ
便尿器スタンド アタッチメント
ナビス(navis)
税込
¥
11,495
~
¥
10,450
~
尿器ラック
三和化研工業
税込
¥
1,851
~
¥
1,683
~
尿器掛 SS丸型 ステンレス製
三和化研工業
税込
¥
2,519
¥
2,290
バスケットへ
洗浄瓶ラック
アズワン
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
尿器つけおき洗錠剤
浅井商事
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
尿器掛(両口型)
松吉医科器械
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
ユニットスタンド
アズワン
税込
¥
37,290
~
¥
33,900
~
ボトルプロテクター
アズワン
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(1)
尿器掛 SC両口型 コーティング仕上げ
三和化研工業
税込
¥
1,969
¥
1,790
バスケットへ
尿器掛(丸型)
松吉医科器械
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
薬品トレー
アズワン
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
SA塩ビ透明尿器ブラシ付男
浅井商事
税込
¥
879
¥
799
(1)
バスケットへ
伸縮ステンレス整理棚
平安伸銅工業
税込
¥
3,619
¥
3,290
(3)
バスケットへ
ホスピタル120℃尿器(男性用)
松吉医科器械
税込
¥
868
¥
789
(1)
バスケットへ
安楽尿器DX 男性用
浅井商事
税込
¥
3,619
¥
3,290
(1)
バスケットへ
尿器洗浄ブラシ(SA透明尿器用)
松吉医科器械
税込
¥
307
¥
279
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
医療
検査・診察
採尿・採便用品
尿器・尿器掛
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります
蓄尿容器
貯尿袋・採尿バッグ
尿器・尿器掛
差込便器
採尿用品
採便用品
尿検査用品
尿器洗浄ブラシ
便尿器保温庫
シェアする