採尿器 (ハルンバッグ) 排尿チューブ&継ぎ管セット(未滅菌)
チューブ挿入口が左右にありますので、ベッドのどちら側からでも掛けることができます。
容量(mL)2500
セット内容吊金具/1個、ハンガー/2個
材質ハルンバッグ/PE(ポリエチレン)、排尿チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
種類排尿チューブ&継ぎ管セット(未滅菌)
最小目盛25mL
アズワン品番0-3045-04
チューブ長さ(m)(継ぎ管付き排尿チューブ)1.6
内容量1袋(10組)
チューブ挿入口が左右にありますので、ベッドのどちら側からでも掛けることができます。