アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 衣服関連 アズワンの 介護用エプロン 食事用エプロン スーパーガード加工 食事用エプロン スーパーガード加工 注文コード 25930713 注文コード 25930713 繰り返し洗濯しても耐久撥水性を発揮します。 仕様スーパーガード加工(耐久撥水加工)、マジックテープ式 材質ナイロンタフタ 幅(mm)800 首廻り(cm)約35~40 丈(mm)1100 アズワン品番0-4456-01 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機不可 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25930713 - ¥1,150 ¥1,139 ¥1,139 ¥1,253 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣服関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 入浴介護エプロン ハーフ F ボンマックス 税込¥4,948 ¥4,498 入浴介護エプロン M-L ボンマックス 税込¥6,268 ¥5,698 入浴介護エプロン L-LL ボンマックス 税込¥6,268 ¥5,698 食事用エプロン さくら ブルー 1箱 100袋入 ファーストレイト 税込¥109,998 ¥99,998 バスケットへ 食事用エプロン さくら オレンジ 1箱 100袋入 ファーストレイト 税込¥109,998 ¥99,998 バスケットへ 食事用エプロン さくら ピンク 1箱 100袋入 ファーストレイト 税込¥109,998 ¥99,998 バスケットへ 食事用エプロン さくら グリーン 1箱 100袋入 ファーストレイト 税込¥109,998 ¥99,998 バスケットへ 食事用エプロン 使い捨て 輪っかタイプ 50枚入 小野商事 税込¥647 ¥588 バスケットへ LOr食事用エプロン ギンガムチェックブルー カネモ商事 税込¥1,417 ¥1,288 バスケットへ LOr食事用エプロン ギンガムチェックレッド カネモ商事 税込¥1,417 ¥1,288 バスケットへ LOr食事用エプロン ピンクチェック カネモ商事 税込¥1,417 ¥1,288 バスケットへ LOr食事用エプロン ブルーチェック カネモ商事 税込¥1,417 ¥1,288 バスケットへ LOr食事用エプロン ホワイトドットオンオレンジ カネモ商事 税込¥1,417 ¥1,288 バスケットへ LOr食事用エプロン 花柄イエロー カネモ商事 税込¥1,417 ¥1,288 バスケットへ LOr食事用エプロン 花柄パープル カネモ商事 税込¥1,417 ¥1,288 バスケットへ LOr食事用エプロン 花柄ピンク カネモ商事 税込¥1,417 ¥1,288 バスケットへ PE食事用エプロン イエロー 1ケース 50枚×20箱 ファーストレイト 税込¥12,318 ¥11,198 バスケットへ PE食事用エプロン グリーン 1ケース 50枚×20箱 ファーストレイト 税込¥12,318 ¥11,198 バスケットへ 食事用エプロン もみじ柄 アルファメディカル 税込¥1,978~ ¥1,798~ 食事用 おでかけエプロン Pigeon Friends ピジョン 税込¥483 ¥439 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連介護用エプロン入浴用エプロン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります 食事用エプロン 入浴用エプロン シェアする マイページ 最近見た商品