アクアゲルホットパック
スピーディ加熱で光熱費節約。
乾湿両用タイプです。
80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。
品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。
品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分カルボキシメチルセルロース
内容量1個
スピーディ加熱で光熱費節約。
乾湿両用タイプです。
80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。
品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。
品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。