殺菌線保管庫 520×300×405mm

殺菌線保管庫 520×300×405mm アズワン

合計30Wのハイパワー殺菌・やや広めの庫内など医療機器の殺菌に便利な工夫を施しています。
扉を開けると殺菌灯は消灯します。

材質本体/高級鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×405 殺菌灯15W×2灯 2段(ステンレス製網板) アズワン品番0-5137-01 有効寸法(幅)450×(奥行)270×(高さ)320mm 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25931587 NB-2
135,000
133,650
147,015 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする