ブーメランビーズクッション Mサイズ

ブーメランビーズクッション Mサイズ アズワン

ベッドをギャッチアップしたときの上体の支えや、患部を浮かせたいとき、リラックスしたいときなどに便利です。

材質表側地/綿100%(抗菌防臭加工)、ビーズ/PS(ポリスチレン)替えカバー/ポリエステル100% サイズM 質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D)(mm)670×410 アズワン品番0-6230-02 洗濯方法(カバー)洗濯可/脱水不可/乾燥機不可 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25934432 DSC-2010B
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする