感染防止型掃除機 CF-N210

感染防止型掃除機 CF-N210 アズワン

手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に!
吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。
消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。
回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。
オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。

用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W)240 コード長さ(m)10 仕様吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源100V50/60Hz 消費電力1000W 本体質量(kg)12 ホース長さ(m)2.3 風量2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm)Φ300×750 集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上 対象第1級クリーンルーム アズワン品番0-6544-01 運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量27L(回収容量10L) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25935166 CF-N210
216,000
215,000
236,500 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする