アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 入浴関連 アズワンの シャワーベンチ 高さ調節機能付きシャワーいす (背付き・座幅515mm) 高さ調節機能付きシャワーいす (背付き・座幅515mm) 注文コード 25935236 材質座部・背板/PE(ポリエチレン)、フレーム/アルミニウム 寸法(mm)座部/(幅)515×(奥行)310×(厚み)40 質量(kg)2.9 タイプ背付き 耐荷重100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×505×715~815 座面高さ(mm)360~460・5段階調節(25きざみ) アズワン品番0-6630-02 先端径(Φmm)28 内容量1脚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HS4251 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25935236 HS4251 ¥11,100 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,100 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シャワーベンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シャワーベンチ SBシリーズ マキテック 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ くるくるベンチD KRUシリーズ ウチエ 税込¥63,778~ ¥57,980~ シャワーラク4輪自在 SWRシリーズ ウチエ 税込¥102,278~ ¥92,980~ アルコー ステンレスシャワーチェア アルコー 税込¥25,278 ¥22,980 移動もできるシャワーチェア ウーゴ君 ケアメディックス 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ シャワーキャリー スタンダードタイプ 矢崎化工 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ シャワーキャリー 500×895×900mm 睦三 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ シャワーベンチNY マキテック 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 背付用ネジEN一式 Aron(アロン化成) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 楽つけシリーズR用幅調節ねじセット Aron(アロン化成) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ シャワーいす交換用先端ゴム1個 ノーブランド 税込¥560 ¥509 バスケットへ 折りたたみ式シャワー・トイレ椅子 交換用バケツ ノーブランド 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ wellsシャワー温浴システム 買替用ケープ 1セット 3枚入 積水ホームテクノ 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ シャワー温浴システム 浴用椅子設置タイプ WELL 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ シャトレチェア6輪SAL O型シート ウチエ 税込¥137,498 ¥124,998 バスケットへ シャトレチェア6輪SAL O型バケツ付 ウチエ 税込¥141,898 ¥128,998 バスケットへ シャトレチェア6輪SAL U型シート ウチエ 税込¥137,498 ¥124,998 バスケットへ シャトレチェア6輪SAL U型バケツ付 ウチエ 税込¥141,898 ¥128,998 バスケットへ シャトレチェア6輪SAL 穴無しシート ウチエ 税込¥139,698 ¥126,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連シャワーベンチ背もたれあり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります 背もたれなし 背もたれあり 車いすタイプ バスステップ シャワーベンチオプション シェアする マイページ 最近見た商品