ボディサポート (成人用/ブラック)

ボディサポート (成人用/ブラック) アズワン ボディサポート (成人用/ブラック) アズワン ボディサポート (成人用/ブラック) アズワン

身体を包み込み、姿勢保持をサポートします。
L型体幹パッドはマジックテープ式ですので身幅に合わせて容易に調節できます。
取付ベルトの内側には滑り止めが付いていますので、使用時に高さがずれません。

材質外装/合皮レザー(ブラック)、メッシュ生地(オレンジ、ターコイズブルー)、中身/成形ウレタンフォーム ブラック サイズ380×160×160mm 質量(g)約940 タイプ成人用 座幅(mm)380~420 アズワン品番0-6789-04 適応胸囲(cm)約65~105cm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25936207 BSW5
21,000
20,790
22,869 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする