アネロイド血圧計 No.500

アネロイド血圧計 No.500 ケンツメディコ

メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。

測定部位上腕 仕様蓄光タイプ 付属品ソフトタイプジッパーケース 材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックス、腕帯/PA(ナイロン) 寸法(mm)(メーター部)52×34×86mm 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25937074 No.500 ピンク 0-7211-01
6,600
 
 
取扱い終了
25937083 No.500 スカイブルー 0-7211-02
6,600
 
 
取扱い終了
25937092 No.500 グリーン 0-7211-03
6,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする