アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 歩行関連 アズワンの 杖 Fグリップステッキ (伸縮式) ブラック色 Fグリップステッキ (伸縮式) 注文コード 25939655 注文コード 25939655 グリップ両端のコブが、滑りを防ぎます。 突いた時の消音機能に優れています。 色ブラック 材質シャフト/アルミニウム、グリップ/プラスチック 全長660~890mm(25mm間隔・10段階調節) 質量(g)330 アズワン品番0-8064-01 先端径(Φmm)19 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PW255 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25939655 PW255 ¥3,900 ¥3,861 ¥3,861 ¥4,247 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 杖 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 杖ゴムキャップ 21mm 1セット 2個入 島製作所 税込¥967 ¥879 バスケットへ 木製傘杖置きストッパー ナチュラル アスト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ステッキ交換用キャップ 黒 ステッキ用 光 税込¥725 ¥659 バスケットへ 杖ホルダー 転ばぬ杖C 簡易包装PP袋入 ユーワ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 2段階4点支柱杖 軽量タイプ用替えゴム マキテック 税込¥626 ¥569 バスケットへ あなたの相棒Ⅱ 花柄ステッキ 伸縮 白花柄 マキテック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ やわらかグリップステッキ伸縮 フジホーム 税込¥6,048 ¥5,498 やわらかグリップステッキ折畳 フジホーム 税込¥7,148 ¥6,498 ヒューゴステッキオフセット多点杖用杖先チップ 1組 4個入 竹虎 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ステッキ LaTata ラタタ 用取替えゴム 幸和製作所 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ カーボン4点可動杖用先ゴム 4個入 東海機器工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カーボン伸縮杖用先ゴム 東海機器工業 税込¥494 ¥449 バスケットへ ステッキ用 アイスピック タイガー医療器 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 木製ステッキ タイガー医療器 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 調節式ステッキ タイガー医療器 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ バンブーステッキ 折りたたみ杖 ネイビー 竹虎 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ バンブーステッキ 折りたたみ杖 ワインレッド 竹虎 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ バンブーステッキワイド 折りたたみ杖 ネイビー 竹虎 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ バンブーステッキワイド 折りたたみ杖 ワインレッド 竹虎 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ロフストランドクラッチ モア クローズタイプ ウェルケアバンク 税込¥7,998 ¥7,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖一本杖 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品